曜日別特売
MFN-80P ウルトラロッソ 花鋏 FLORIST(フローリスト) 79464904

MFN-80P ウルトラロッソ 花鋏 FLORIST(フローリスト) 79464904
MFN-80P ウルトラロッソ 花鋏 FLORIST(フローリスト) 79464904
MFN-80P ウルトラロッソ 花鋏 FLORIST(フローリスト) 79464904
MFN-80P ウルトラロッソ 花鋏 FLORIST(フローリスト) 79464904

ウルトラロッソ 花鋏

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード79464904品番MFN-80P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

導管を潰さずカット。生花の水揚げ効果抜群。刃先キャップ付き。ヤニがつきにくい。高級フッ素加工刃。指かけと丈夫なグリップで、指先にムリなく力が加わります。ソフトクッションの位置を刃に近づけ今までよりショックをやわらげます。グリップの材質をやわらかいゴム質に変更しました。安全性・携帯性を考えて本革ケース(別売)をご用意しております。

用途
花の茎や小枝を切ることや、生花やフラワーアレンジメントなどに。
材質刃:高級炭素刃物工具鋼、高級フッ素加工、グリップ:エラストマー樹脂、キャップ:PP全長(mm)170ピンク質量(g)105刃長(mm)47切断対象生花
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする