猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質フェルト、芯材(アルミニウム)、マグネットシート、紐(綿) ベージュ&ベージュ タイプステップ 注文コード79464947 品番QNP11MS0A0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900
この商品は材質・色・タイプなど30種類から選べます 他の種類を見る

猫壁(にゃんぺき)用追加マグネットパーツ。
位置も高さも自由自在なマグネット着脱式。
パーツは追加購入可能なため、満足してくれるまで何度でも作り変え可能。
壁面を利用して設置できるので、床は広々と使用可能。
耐荷重:8kg
キズ付きにくく、肌触りのいいフェルト素材。
好みに合わせて選べるカラーバリエーション。

用途LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ 材質フェルト、芯材(アルミニウム)、マグネットシート、紐(綿) ベージュ&ベージュ タイプステップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×19×23.5
注意
※こちらの商品はLIXIL 猫壁 壁パネル(別売)専用パーツです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする