猫壁 (にゃんぺき) マグネットパーツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質フェルト、芯材(アルミニウム)、マグネットシート、爪とぎシート部:麻、PP(端末パイピング処理+マジックテープ止め) ベージュ&オレンジ タイプ木登りポール 注文コード79465184 品番QNP51MN000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,890
販売価格(税別)
29,900
この商品は材質・色・タイプなど30種類から選べます 他の種類を見る

猫壁(にゃんぺき)用追加マグネットパーツ。
位置も高さも自由自在なマグネット着脱式。
パーツは追加購入可能なため、満足してくれるまで何度でも作り変え可能。
壁面を利用して設置できるので、床は広々と使用可能。
少し重めの猫(8kg想定)が飛び乗っても大丈夫な設計。
キズ付きにくく、肌触りのいいフェルト素材。
好みに合わせて選べるカラーバリエーション。

用途LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ 材質フェルト、芯材(アルミニウム)、マグネットシート、爪とぎシート部:麻、PP(端末パイピング処理+マジックテープ止め) ベージュ&オレンジ タイプ木登りポール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×16.8×45
注意
※こちらの商品はLIXIL 猫壁 壁パネル(別売)専用パーツです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする