VLOG アンジェリングLED

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79465455 品番VE-2285
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使い分けができるリングライトスタンド、VLOG アンジェリングLED。
使用時も収納時もコンパクトなので使いやすさ抜群。「ライト&ミラー」「ライト&スマホ置き」など、 用途に応じて使い分けができるので、
あると便利なリングライトスタンドです。リモコン操作は、3種類の照明モード・10段階の明るさ調整ができます。

ブラック 質量(g)約320 出力(W)5 電源USB給電 主要材質樹脂 機能照明調整:10段階 照明モード:3色(白光・MIX・暖光) 色温度(K)3000〜6500 全高(cm)約29.5 操作リモコンスイッチ 電源(V)/電流(A)5/2 USBケーブル長(cm)約180 明るさ(Lm)280 LED使用数(個)44 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×16×3.5 外径(Φcm)リングライト:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする