LEDイメージングフォトライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79465489 品番VE-2316
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

12色のカラー変化でアート感たっぷりな写真を、LEDイメージングフォトライト。
映える写真やアート感たっぷりな写真の撮影を補助するライトです。12色発光・10段階の光量調節が可能。リモコンで操作できるので遠隔で調整できます。

12色 質量(g)ミニ三脚:約42、ライト:約120 出力(W)6 電源USB給電 直径(Φcm)ライト:7 寸法(cm)ミニ三脚・収納時:約12 ケーブル長(cm)約148 リモコン単4電池2本 ※電池は付属しません。 調光範囲光量:10段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする