VLOG LEDリングライト&ミニ三脚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79465498 品番VE-2301
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

便利な3.5インチ小型ライトとミニ三脚のセット、VLOG LEDリングライト&ミニ三脚。
ちょっとした照明が必要な時に便利な小型ライトとミニ三脚のセットです。ライトとミニ三脚は分離可能で、別々に使用することも可能です。

質量(g)約270 出力(W)6 電源USB給電 リング外径(Φmm)約9(3.5インチ) 色温度(K)3000〜6000 操作リモコンスイッチ 高さ(cm)三脚:約11 照射モード白色/暖色/MIX色 ケーブル長(cm)約125 LED使用数(個)48 調光範囲10段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする