VE-2408 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465516 VE-2408 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465516 VE-2408 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465516 VE-2408 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465516 VE-2408 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465516 VE-2408 スロット式メモリーカードケース エツミ 79465516

スロット式メモリーカードケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79465516 品番 VE-2408
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

メモリーカードを保護&収納できる、スロット式メモリーカードケース。
独立したカードスロットの設計により、メモリーカードを分けて収納するだけでなく、カードの接触や傷を防ぎ、きれいに整理して、簡単にカードを取り出せます。

セット内容Micro SIM変換アダプター 、SIMカードピン×1、ミニドライバー×1、ミニ定規×1、カラビナ×1 材質アルミ合金+ABS ブラック 質量(g)約63.4 収納枚数(枚)18(Micro SD 12/SD 4/SIMカード2) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)110.4×61×9.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする