エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの ビデオカメラ/アクションカメラ
エツミの アクションカメラ関連品
GoProHERO11mini用フロート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79465534
品番
VE-2326
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
専用フロートケース、GoPro HERO11 mini用フロート。
ウォータースポーツやキャンプの川遊びなど、万が一、水中に落としてしまう事態への備えです。発見しやすいようオレンジ色を採用しています。
セット内容
ケース本体×1、GoProマウント対応ネジ×1
対応製品
GoPro HERO11 mini
材質
EVA、樹脂
色
オレンジ
質量(g)
ケース本体:約9