VLOG タブレットホルダースタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79465586 品番 VE-2307
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

タブレットをしっかり挟み込む、VLOG タブレットホルダースタンド。
ホルダー部が360°回転するタブレットスタンドです。両端からしっかり挟み込むので、タブレットを装着したまま回転可能。 細かな高さ・角度調整が可能なうえ、重厚なアルミベースで安定感もプラスされたスタンドです。

付属品六角レンチ(底面に収納) 材質ABS・アルミニウム ホワイト 質量(g)約510 対応ホルダー:5〜9インチ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)収納:11.5×18.5×7 耐荷重(g)約700 角度調節可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする