本体

Dyson コードレスクリーナー V12 Detect Slim Fluffy

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79465717 品番SV46 FF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

HEPAフィルター搭載、ダイソンコードレスクリーナーベーシックモデル。
ピエゾセンサーが、ゴミの量とサイズを常に計測し、必要に応じて自動で吸引力を高めます。
ボタン式スイッチなので電源ボタンを押すだけで、快適に掃除を継続できます。障害物の周りを掃除する際にも、簡単に手を持ち替えて掃除できます。
安定したパワー供給により、最長60分間パワフルで変わらない吸引力を実現。
ボタンひとつで簡単に予備の着脱式バッテリー(別売)と交換でき、より長時間の掃除にも対応します。また、バッテリーを本体に取り付けたままでも、取り外しても充電できます。

付属品Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット 寸法(mm)234×1095×250 質量(kg)2.2 集塵容量(L)0.35 使用時間(分)最長60(エコモードでモーター駆動のないツール使用時) 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする