本体
Shark(シャーク)[家電]
Shark(シャーク)[家電]の 掃除機
Shark(シャーク)[家電]の スティッククリーナー
充電式サイクロンハンディクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79465769
品番
CH901J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。
付属品
スクラビングブラシ、隙間ツール、充電ドック(アクセサリー2個収納)
寸法(mm)
110×97×433
質量(kg)
0.95
色
ブラック
使用時間(分)
約10
集塵方式
サイクロン
充電時間(時間)
約6
RoHS指令(10物質対応)
対応