本体

FlexStyle マルチスタイリングドライヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79465866 品番 HD434JSL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,980
販売価格(税別)
31,800

クルっと回すとスタイラーに変身。カールやボリュームアップも自由自在。様々なスタイリングも、ドライも、これ一台で。多機能なマルチスタイリングドライヤー
エアカーラー 35mm、ロールブラシ、つるツヤローラー、ワイドノズルなど切り替え簡単、様々なモードでスタイリング可能。風温調節が4段階、風量調節が3段階と、お好みの設定でスタイリングをしたり、髪を乾かすことが可能。冷風が出るクールショットボタンでスタイリングを長持ちさせます。

付属品エアカーラー 35mm(2本)、つるツヤローラー、ワイドノズル、ロールブラシ 寸法(mm)(スライターモード時)285×45×45、(ドライヤーモード時)223×45×115 ストーン 質量(g)640(コード含む) コード長さ(m)約1.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする