代表画像
SMC
SMCの 駆動制御機器・スピードコントローラ
SMCの スピードコントローラー
ワンタッチ管継手付ステンレススピードコントローラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
口径:1/8
制御方式
メータアウト
ねじの種類
R
注文コード
79465927
品番
ASG2201-01-06S
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・制御方式・ねじの種類
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外部オールステンレスにより耐食性向上
高温/水飛散/銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
最高使用温度:150℃
NSF H1グリース使用
接続ねじ:M5・R・Gに対応
オプション
シール付き
質量(g)
21
適合チューブ外径(Φmm)
6
ボディサイズ
01基準
制御方式
メータアウト
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
接続ねじ
口径:1/8
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.1
周囲温度および使用流体温度(℃)
0〜150(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(1.59MB)
取扱説明書:
(1.57MB)