代表画像

ワンタッチ管継手付ステンレススピードコントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ口径:M5×0.8 制御方式メータイン ねじの種類R 注文コード79465997 品番ASG1211-M5-06
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は接続ねじ・制御方式・ねじの種類など8種類から選べます 他の種類を見る

外部オールステンレスにより耐食性向上
高温/水飛散/銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
最高使用温度:150℃
NSF H1グリース使用
接続ねじ:M5・R・Gに対応

オプションシールなし 質量(g)21 適合チューブ外径(Φmm)6 ボディサイズM5基準 制御方式メータイン 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続ねじ口径:M5×0.8 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜150(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.59MB) 取扱説明書:(1.57MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする