※単体

防炎水冷ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズレギュラー 注文コード79466085 品番BR-863
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,890
販売価格(税別)
19,900
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

防炎新素材のマックスダイナを使用した水冷ベスト。
凍らせた保冷剤や氷で冷却!
冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。
モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!
熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。
バッテリーにつないで使います。

用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)、保冷剤(約75×235×20mm)×2個、取扱説明書 材質表/綿100%(防炎加工)、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム サイズレギュラー タイプセット 胸囲(cm)95〜115 肩幅(cm)36 着丈(cm)41
注意
※表面の表地及びパイピングは防炎素材を使用しておりますが、胸バンド、ファスナー、裏側のチューブ、裏地に使用しているダブルラッセル等は防炎素材ではございません。
※完全に火の粉を防護するものではございません(補償対象外)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする