トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 筆ペン
トンボ鉛筆の 筆ペン本体
水筆中筆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79466277
品番
WB-ME
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
高さ(mm)
153
質量(g)
6
縦(mm)
15
横(mm)
15
繰り返し・詰め替え
対応