トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 文房具
トンボ鉛筆の のり
トンボ鉛筆の スティックのり
消えいろピットSネオンイエロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
79466320
品番
PT-TCY81
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
高さ(mm)
87
質量(g)
10
縦(mm)
20
横(mm)
20