トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 文房具
トンボ鉛筆の のり
トンボ鉛筆の スティックのり
スティック糊消色本体つめ替え
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79466329
品番
HCA-223
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
高さ(mm)
165
質量(g)
75
エコマーク認定
認定
縦(mm)
79
横(mm)
27
エコマーク認定番号
17 112 030
繰り返し・詰め替え
対応