トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 文房具
トンボ鉛筆の のり
トンボ鉛筆の テープのり
テープのりつめ替えピットエアー3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79466338
品番
HCB-333
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
高さ(mm)
180
質量(g)
57
エコマーク認定
認定
縦(mm)
117
横(mm)
20
エコマーク認定番号
18 112 294
繰り返し・詰め替え
対応