トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル替芯
シャープ芯03モノカラー パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79466356
品番
ECH-120
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
高さ(mm)
131
質量(g)
10
エコマーク認定
認定
縦(mm)
40
横(mm)
8
鉛筆硬度
B
エコマーク認定番号
16 112 059
繰り返し・詰め替え
対応