トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の ボールペン替芯
ボールペン替芯L5P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79466365
品番
BK-L5P16
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
高さ(mm)
94.3
質量(g)
3
縦(mm)
6.8
横(mm)
6.8
インク色
ロイヤルブルー
繰り返し・詰め替え
対応