トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の ボールペン替芯
ボールペン替芯LP07
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79466374
品番
BK-LP0716
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
高さ(mm)
94.5
質量(g)
3
縦(mm)
6.8
横(mm)
6.8
インク色
ロイヤルブルー
繰り返し・詰め替え
対応