トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
ギフト用えんぴつセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79466399
品番
MP-KHN2-2B
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
高さ(mm)
20
質量(g)
92
縦(mm)
87
横(mm)
260
主な用途
子供用/学習用
鉛筆硬度
2B
繰り返し・詰め替え
対応