かきかたえんぴつ3本パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 鉛筆硬度B 注文コード79466417 品番ACA-362B
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は鉛筆硬度など4種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)210 質量(g)14 縦(mm)40 横(mm)8 主な用途子供用/学習用 鉛筆硬度B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする