トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
かきかたえんぴつ3本パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鉛筆硬度
2B
注文コード
79466426
品番
ACA-363A
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
鉛筆硬度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
210
質量(g)
14
縦(mm)
40
横(mm)
8
主な用途
子供用/学習用
鉛筆硬度
2B
繰り返し・詰め替え
対応