トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
ippoきれいに消えるかきかたえんぴつ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79466530
品番
ACJ-265
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
高さ(mm)
210
質量(g)
10
縦(mm)
40
横(mm)
8
主な用途
子供用/学習用
鉛筆硬度
4B