トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
書き方鉛筆ハローネイチャー6P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79466548
品番
ACF-664F
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
高さ(mm)
210
質量(g)
27
エコマーク認定
認定
縦(mm)
59
横(mm)
10
主な用途
子供用/学習用
鉛筆硬度
2B
エコマーク認定番号
16 112 048