トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
書き方鉛筆ハローネイチャー3P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79466575
品番
ACF-365F
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
高さ(mm)
210
質量(g)
14
エコマーク認定
認定
縦(mm)
40
横(mm)
8
主な用途
子供用/学習用
鉛筆硬度
4B
エコマーク認定番号
16 112 048