トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
鉛筆モノ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
鉛筆硬度
4H
注文コード
79466609
品番
MONO-4H
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
鉛筆硬度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
224
質量(g)
154
縦(mm)
75
横(mm)
20
主な用途
子供用/学習用
鉛筆硬度
4H