トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
鉛筆モノ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
鉛筆硬度
3H
注文コード
79466636
品番
MONO-J3H
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
鉛筆硬度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
180
質量(g)
59
縦(mm)
48
横(mm)
17
主な用途
子供用/学習用
鉛筆硬度
3H
繰り返し・詰め替え
対応