トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 図工/美術/画材/書道
トンボ鉛筆の 色鉛筆
缶入色鉛筆ハローネイチャー12色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79466846
品番
CB-KHNDL0312C
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
186
質量(g)
157
エコマーク認定
認定
縦(mm)
102
横(mm)
12
柄
ハンドウイルカ
色数
12色
エコマーク認定番号
16 112 048