トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 図工/美術/画材/書道
トンボ鉛筆の 色鉛筆
色鉛筆S木物語
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79467887
品番
CB-RS04
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
高さ(mm)
175
質量(g)
6
エコマーク認定
認定
縦(mm)
8
横(mm)
8
芯色
山吹
色数
1色
エコマーク認定番号
17 112 005