トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の シャープペンシル
トンボ鉛筆の シャープペンシル本体
シャープモノグラフライト05
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色(本体)
グレイッシュブルー
注文コード
79468429
品番
SH-MGL45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
150
質量(g)
10
方式
ノック式
縦(mm)
14
横(mm)
14
色(本体)
グレイッシュブルー
繰り返し・詰め替え
対応