トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 消し具/修正用品
トンボ鉛筆の 消しゴム
替え消しゴムモノグラフライト・ファイン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79468526
品番
ER-MGL
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
高さ(mm)
85
質量(g)
1
縦(mm)
30
横(mm)
3
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応