消しゴムナチュラルパック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79468569 品番JCC-116
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
高さ(mm)55 質量(g)20 縦(mm)23 横(mm)11 ナチュラル 入数1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする