トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 消し具/修正用品
トンボ鉛筆の 修正テープ
修正テープモノエアーつめ替え5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79468596
品番
CT-CAX5C65
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
高さ(mm)
85
質量(g)
24
縦(mm)
34
横(mm)
22
色(本体)
ミント
繰り返し・詰め替え
対応