修正テープモノCC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79468684 品番 CT-CC5C82
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
高さ(mm)73 質量(g)11 縦(mm)27 横(mm)17 色(本体)ソフトピンク 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする