トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
3色ボールペンリポーター3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79468727
品番
FCB-332
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
高さ(mm)
200
質量(g)
41
方式
ノック式
縦(mm)
56
横(mm)
17
色(軸)
透明
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応