トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
ボールペンモノグラフライト05パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79468754
品番
FCF-112A
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
高さ(mm)
196
質量(g)
10
方式
ノック式
縦(mm)
40
横(mm)
6
色(軸)
ホワイト
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応