多機能ペンモノグラフマルチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79468797 品番 SB-TMGE41
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
高さ(mm)150 質量(g)14 方式ノック式 縦(mm)19 横(mm)19 色(軸)ブルー 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする