トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
ボールペンZOOM707
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79468824
品番
BC-ZS2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
高さ(mm)
136
質量(g)
11
方式
ノック式
縦(mm)
10
横(mm)
10
色(軸)
ブラックレッド
入数(本)
1