ボールペンZOOML105

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸)ブラック 注文コード79468858 品番BC-ZLC11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)142 質量(g)25 方式ノック式 縦(mm)14 横(mm)14 色(軸)ブラック 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする