トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
ボールペンZOOML105
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79468867
品番
BC-ZLC21
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
高さ(mm)
142
質量(g)
25
方式
ノック式
縦(mm)
14
横(mm)
14
色(軸)
ホワイト
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応