トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
ボールペンZOOML505
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79468928
品番
BW-LZB04
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
138
質量(g)
36
方式
ノック式
縦(mm)
17
横(mm)
17
色(軸)
ヘアラインシルバー
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応