GHB-1000 ガラスの手仕事保存びん 1L HARIO 79469034

GHB-1000 ガラスの手仕事保存びん 1L HARIO 79469034
GHB-1000 ガラスの手仕事保存びん 1L HARIO 79469034
GHB-1000 ガラスの手仕事保存びん 1L HARIO 79469034
GHB-1000 ガラスの手仕事保存びん 1L HARIO 79469034
GHB-1000 ガラスの手仕事保存びん 1L HARIO 79469034
GHB-1000 ガラスの手仕事保存びん 1L HARIO 79469034
GHB-1000 ガラスの手仕事保存びん 1L HARIO 79469034
GHB-1000 ガラスの手仕事保存びん 1L HARIO 79469034

ガラスの手仕事保存びん 1L

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79469034品番GHB-1000
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

季節の旬の食材を使って、手仕事をもっと身近にたのしく。
初夏の梅仕事を代表とした季節の手仕事を愉しむための保存びん。
フタ本体共に耐熱ガラス製。
アルコールや酸に強い素材なので、安心して保存食作りが出来ます。
熱湯消毒も出来るので清潔に使えます。
びん本体が軽いため、取扱いやすいです。
密閉度の高いシリコーンパッキン付きのフタ。
本体・フタは安心の日本製。
保存食づくりに使いやすい、1,000mLと2,000mLの2サイズ。
オリジナルレシピサイト有り。

材質本体・フタ/耐熱ガラス、パッキン/シリコーンゴム形状容量(L)1寸法(Φ×高さH)(mm)110×165箱寸法(mm)W116×D115×H200アズワン品番67-3055-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする