VBS-60 V60 バリスタサーバー VBSシリーズ HARIO 79469104

VBS-60 V60 バリスタサーバー VBSシリーズ HARIO 79469104
VBS-60 V60 バリスタサーバー VBSシリーズ HARIO 79469104
VBS-60 V60 バリスタサーバー VBSシリーズ HARIO 79469104
VBS-60 V60 バリスタサーバー VBSシリーズ HARIO 79469104

V60 バリスタサーバー VBSシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
容量(mL)600
内容量1個注文コード79469104品番VBS-60
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バリスタの声から生まれたコーヒーサーバーの新定番。持ちやすさ・混ぜやすさ・注ぎやすさにこだわったシンプルなコーヒーサーバーです。液体の色を素直に愉しめるように、側面から目盛りなどのプリントを無くしました。サーバーに溜まったコーヒーが美味しく見えるようこだわった、コロンとした可愛らしさと凛とした美しさを両立させたデザインです。80mm の口径で様々な抽出器具に対応し、抽出後のお手入れも簡単です。

材質耐熱ガラス容量(mL)600容量1~5 杯用口径(Φmm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×113×103アズワン品番68-5182-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする