曜日別特売
CMG-470-W セラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ HARIO 79469138

CMG-470-W セラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ HARIO 79469138
CMG-470-W セラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ HARIO 79469138
CMG-470-W セラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ HARIO 79469138

セラミックコーティング 真空二重保温マグ CMGシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個容量(mL)470アズワン品番68-5182-06注文コード79469138品番CMG-470-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

淹れたてのコーヒーのおいしさが続く、セラミックコーティングシリーズ。マグ、ポットの内側にはセラミックコーティングを施しています。ステンレス製特有の金属臭がしにくいため淹れたてのコーヒーのおいしさを長くお愉しみいただけます。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。本体はステンレス製真空断熱構造のため、おいしい温度をキープします。

材質本体/ステンレス、フタ/PCT樹脂、ハンドル/ポリプロピレン容量(mL)470口径(Φmm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×89×128アズワン品番68-5182-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする