ゼブラン コーヒーミルステンレスカッター

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79469165 品番ZB-CMS-B
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

アウトドアコーヒーが変わる、ステンレス刃のコーヒーミルゼブラン コーヒーミル ステンレスカッター粒度の均一性、切れ味、挽き心地に優れたステンレス刃を採用。
雑味の少ないスッキリした後味のコーヒーを愉しむことができます。
ハンドルは本体のバンドに収納でき、持ち運びに便利なフタも付属しています。
アウトドアのコーヒー体験をより上質にするコーヒーミルです。

材質ハンドルツマミ・ハンドルキャップ・外臼ホルダー・粗さ調節ツマミ本体・粉受け:ABS 樹脂、ハンドル・ワッシャー・シャフト・スプリング・刃・粗さ調節ツマミボール:ステンレス、台座:亜鉛合金、ベアリング:SUJ、フタ・ホッパー:ポリプロピレン、バンド:シリコーンゴム、粗さ調節ツマミネジ:真鍮 タイプコーヒー豆:20g(2 杯用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×55×165 アズワン品番68-5182-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
珈琲ブレークを楽しむため

同じハリオ社のコーヒーミル「スマートG PRO」が使用期間6ヶ月で破損し、
悩んだ末に本商品に切り替えました。
使い勝手やステンレス臼は同等ですが、
ミル本体の材質がスマートG PROの「メタクリル樹脂」に対し、
本商品は「ABS樹脂」に改善されており、耐久性に期待です。
メタクリル樹脂は、外観が美しい代わりに明らかに強度が不足しており、
スマートG PROの「外臼止め」脱着を繰り返した結果、
「ホッパー」の雄ネジ部分が割れてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする