フィルターインボトル FIBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-5345-71 注文コード79469244 品番FIB-30-SPR
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

ワインボトル型の水出し茶ボトル。ワインのように食事の時に水出し茶を愉しんでいただきたいという思いからできた、ワインボトル型のフィルターインボトル。注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。750mLサイズと300mLサイズの2サイズをご用意しています。

容量(mL)300 材質(本体)耐熱ガラス、注ぎ口・栓:シリコーンゴム、フィルター:ポリプロピレン 口径(Φmm)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×68×206 アズワン品番68-5345-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする