ビーカーサーバー&ドリッパーセット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79469287 品番BVD-3012-GR
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

世界で認められたV60ドリッパー。
世界の研究者たちに長年使われ続けているビーカーをサーバーとして組み合わせた、ビーカーサーバー&ドリッパーセット。
容量目盛りと杯数目盛りを入れることで抽出容量が可視化されます。
持ちやすいハンドルと切れの良い注ぎ口によりスムーズな注ぎができます。

容量(mL)600 容量1〜4杯用 材質(本体)耐熱ガラス、ドリッパー:磁器、計量スプーン:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(セット時)137×114×240 アズワン品番68-5345-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする